Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Drive Socket Metric Standard-19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2 Drive Socket Metric Standard-19MM
1/2 Drive Socket Metric Standard-19MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480017
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480017
EAN/GTIN:
     4058546378110
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1/2 Drive Socket Metric Standard-19MM
Weitere Informationen:
AAG779002:
38 mm
AAO663003:
4058546378110
AAW913001:
1/2 Drive Socket Metric Standard - 19 mm
BAF016005:
20.5 mm
BAJ026006:
1
EF000369:
38 mm
EF006645:
20.5 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
1/2 Drive Socket Metric Standard - 19 mm
Breite [mm]:
20.5
GTIN:
4058546378110
Länge [mm]:
38
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.