Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXF PSB-2.44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXF PSB-2.44m
MXF PSB-2.44m
MXF PSB-2.44m
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479778
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479778
EAN/GTIN:
     4058546375720
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um gleichmäßige Vibrationen über die gesamte Länge mit minimaler Variabilität zu übertragen.
Konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-Vibrationsbohle zu reduzieren
Das Profil verfügt über eine Klemmkonstruktion ohne Löcher, so dass es schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann
Profillänge von 1,22 m bis zu 4,87 m
Kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546375720
AAQ808003:
7.3 kg
AAR706001:
1
AAW913001:
MXF PSB-2.44m
BAJ026006:
1
EF011121:
7.3 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF PSB-2.44m
GTIN:
4058546375720
Gewicht [kg]:
7.3
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,54*
€ 690,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,92*
€ 567,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,45*
€ 544,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.