Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratsche 1/2" 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratsche 1/2" 460 mm
Gelenk-Ratsche 1/2" 460 mm
Gelenk-Ratsche 1/2" 460 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479656
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479656
EAN/GTIN:
     4058546374501
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Optimale Zugänglichkeit
Arretierbarer Schwenkkopf
Schlankes Design
90-Zahn-Design, 4° Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.
Vielseitiger, arretierbarer Schwenkkopf: Umschalten zwischen sieben Feststellpositionen und frei beweglichem Kopf.
Schlanker Profilkopf mit bündigem Richtungshebel für ungestörten Zugang zum Werkstück.
Standard- und Langversion für optimales Arbeiten in engen Bauräumen oder für zusätzliche Hebelkraft.
Weitere Informationen:
AAG779002:
457 mm
AAO663003:
4058546374501
AAW913001:
1/2" Drive Long Flex Head Ratchet
BAJ026006:
1
EF001438:
457 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
1/2" Drive Long Flex Head Ratchet
GTIN:
4058546374501
Länge [mm]:
457
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.