Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel SDS-Max 300x50mm SLEDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel SDS-Max 300x50mm SLEDGE
Fliesenmeißel SDS-Max 300x50mm SLEDGE
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478271
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478271
EAN/GTIN:
     4058546344481
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Bis zu 2 x längere Standzeit verglichen mit Standardmeißeln.
Selbstschärfende Meißelspitze.
Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag.
Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten.
Made in Germany.
Weitere Informationen:
AAG779002:
300 mm
AAO663003:
4058546344481
AAW913001:
SDS-Max Sledge tile chisels self sharpening 300 x 50 mm - 1
BAJ026006:
1
EF000369:
300 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Max Sledge tile chisels self sharpening 300 x 50 mm - 1
GTIN:
4058546344481
Länge [mm]:
300
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.