Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel SDS-Plus 250mm SLEDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel SDS-Plus 250mm SLEDGE
Spitzmeißel SDS-Plus 250mm SLEDGE
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478262
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478262
EAN/GTIN:
     4058546344399
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Bis zu 3 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Meißeln.
Selbstschärfende Meißelspitze.
Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag.
Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten.
Made in Germany.
Weitere Informationen:
AAG779002:
250 mm
AAO663003:
4058546344399
AAW913001:
SDS-Plus Sledge pointed chisels self sharpening 250 mm - 1 p
BAJ026006:
1
EF000369:
250 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus Sledge pointed chisels self sharpening 250 mm - 1 p
GTIN:
4058546344399
Länge [mm]:
250
Packungsgröße:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.