Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18DFC AKKU-LADEGERAET IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18DFC AKKU-LADEGERAET IN2
M18DFC AKKU-LADEGERAET IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472073
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472073
EAN/GTIN:
     4058546324698
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Lädt alle M18™ REDLITHIUM™ Akkus
Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus und ist hierbei bis zu dreimal schneller als das M12-18C Ladegerät
REDLINK™ Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen
M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah Akkus werden in 27 min / 47 min / 63 min / 68 min / 95 min aufgeladen
M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 5,5 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah Akkus werden in 35 min / 60 min / 87 min / 130 min aufgeladen
Weitere Informationen:
AAI049002:
M18
AAO663003:
4058546324698
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 DFC
EF004351:
EV007507
Akku:
Li-ion
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 DFC
GTIN:
4058546324698
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, M18DFC AKKU-LADEGERAET IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.