Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 165/20mm 40Z Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt 165/20mm 40Z Holz
Kreissägeblatt 165/20mm 40Z Holz
Kreissägeblatt 165/20mm 40Z Holz
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471932
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471932
EAN/GTIN:
     4058546298319
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kreissägeblatt 165/20mm 40Z Holz
Weitere Informationen:
AAH864002:
165 mm
AAO663003:
4058546298319
AAP722001:
40
AAS949001:
20 mm
AAW913001:
CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 40ATB
BAJ026006:
1
EF002855:
165 mm
EF007703:
20 mm
EF009030:
40
Bezeichnung: Modellvariante:
CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 40ATB
Bohrungsdurchmesser [mm]:
20
GTIN:
4058546298319
Packungsgröße:
1
Sägeblattdurchmesser [mm]:
165
Zähnezahl:
40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.