| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932471069 Herst.-Nr.: 4932471069 EAN/GTIN: 4058546286972 |
| |
|
| | |
| Der neue M18™ 3,0 Ah HIGH OUTPUT™-Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung gegenüber M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks Die patentierte REDLINK™-Elektronik schützt den Akkupack vor den harten Bedingungen auf der Baustelle und sorgt für optimale Leistung Läuft bis zu 50 % kühler als andere M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks bei schweren Anwendungen, so dass Handwerker ihre Akku-Werkzeuge härter und länger als je zuvor einsetzen können Ersetzt das Kabel auf der Baustelle und bietet mehr Laufzeit als je zuvor Langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen Die eingebaute Batterieanzeige hilft dem Benutzer, die Effizienz der Batterielaufzeit zu maximieren Individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Reihe
Weitere Informationen: | | AAI048003: | 3.0 Ah | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 1 | AAK660004: | im Karton | AAO663003: | 4058546286972 | AAQ808003: | 0.7 kg | AAR723002: | Li-ion | AAW913001: | M18 HB3 | BAC955006: | 18 V | EF000002: | 18 V | EF000167: | 0.7 g | EF000364: | 3.0 Ah | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | 1 x M18 HB3 | Akkukapazität [Ah]: | 3.0 | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 HB3 | GTIN: | 4058546286972 | Geliefert in 1: | im Karton | Gewicht [kg]: | 0.7 | Spannung [V]: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, lion werkzeugakku milwaukee, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku milwaukee, M18HB3 LI-ION AKKU-PACK XXX |
| | |
| |