Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12B6 LI-ION AKKUMULATOR 6.0AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12B6 LI-ION AKKUMULATOR 6.0AH XXX
M12B6 LI-ION AKKUMULATOR 6.0AH XXX
M12B6 LI-ION AKKUMULATOR 6.0AH XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451395
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451395
EAN/GTIN:
     4002395158638
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Bis zu 3 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Kraft im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Nutzbar bis -20°
Weitere Informationen:
AAI048003:
6.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
1
AAK660004:
Blister
AAO663003:
4002395158638
AAQ808003:
0.4 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 B6
BAC955006:
12 V
EF000002:
12 V
EF000167:
0.4 g
EF000364:
6 Ah
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B6
Akkukapazität [Ah]:
6.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 B6
GTIN:
4002395158638
Geliefert in 1:
Blister
Gewicht [kg]:
0.4
Spannung [V]:
12
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.