Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-18FC LADEGERAET        IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12-18FC LADEGERAET        IN2
M12-18FC LADEGERAET        IN2
M12-18FC LADEGERAET        IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451079
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451079
EAN/GTIN:
     4002395810581
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus
Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen
M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen
Weitere Informationen:
AAI049002:
M18
AAO663003:
4002395810581
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12-18 FC
EF004351:
EV007507
Akku:
Li-ion
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M12-18 FC
GTIN:
4002395810581
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, M12-18FC LADEGERAET        IN2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.