Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOCKWAVE PUCKSET (15-TLG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOCKWAVE PUCKSET (15-TLG)
SHOCKWAVE PUCKSET (15-TLG)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430904
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430904
EAN/GTIN:
     4002395385669
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer.
SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren.
Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen.
Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395385669
AAW913001:
ShW PUCK Set (15pc)
BAJ026006:
15
Bezeichnung: Modellvariante:
ShW PUCK Set (15pc)
GTIN:
4002395385669
Inhalt:
SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 14 x 25 mm lange Bits: 1 x PH1
Packungsgröße:
15
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz milwaukee, bit satz, SHOCKWAVE PUCKSET (15-TLG)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.