Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M28B5 LI-ION 5.0AH AKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M28B5 LI-ION 5.0AH AKKU XXX
M28B5 LI-ION 5.0AH AKKU XXX
M28B5 LI-ION 5.0AH AKKU XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430484
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430484
EAN/GTIN:
     4002395381456
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Bis zu 65% mehr Laufzei und 20% gesteigerte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Nutzbar bis zu - 20°
Weitere Informationen:
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M28
AAJ476001:
1
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395381456
AAQ808003:
1.026 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M28 B5
BAC955006:
28 V
EF000002:
28 V
EF000167:
1026 g
EF000364:
5 Ah
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M28 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M28
Bezeichnung: Modellvariante:
M28 B5
GTIN:
4002395381456
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.026
Spannung [V]:
28
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.