Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18B5 LI-ION AKKUMULATOR 5.0AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18B5 LI-ION AKKUMULATOR 5.0AH XXX
M18B5 LI-ION AKKUMULATOR 5.0AH XXX
M18B5 LI-ION AKKUMULATOR 5.0AH XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430483
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430483
EAN/GTIN:
     4002395381449
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Weitere Informationen:
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
1
AAK660004:
Blister
AAO663003:
4002395381449
AAQ808003:
0.7 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 B5
BAC955006:
18 V
EF000002:
18 V
EF000167:
0.7 g
EF000364:
5 Ah
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 B5
GTIN:
4002395381449
Geliefert in 1:
Blister
Gewicht [kg]:
0.7
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.