Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD230
DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD230
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399822
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399822
EAN/GTIN:
     4002395364770
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Schnell, standfest, vibrationsarm.
Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien.
Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche.
10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer.
Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit.
Geringe Vibrationen.
Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar.
Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien. Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt.
Die AUDD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien. Beste Schnittleistung erzielt die AUDD in normalharten Beton oder allgemeinen Baumaterialien.
Weitere Informationen:
AAH017002:
230 mm
AAH867002:
230 mm
AAO663003:
4002395364770
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
HUDD 230 mm - 1 pc
BAB205005:
2.6 mm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
HUDD 230 mm - 1 pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4002395364770
Inhalt:
230 x 22,23 mm Speed Cross Trennscheibe mit 2,6 mm Schnittbr
Packungsgröße:
1
Radgröße:
Scheibendurchmesser 230
Scheibendurchmesser [mm]:
230
Schnittbreite [mm]:
2.6
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCH. SPEEDCROSS HUDD230
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.