Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Forstnerbohrer
>
Artikel
Forstnerbohrer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932373923
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932373923
EAN/GTIN:
4002395353538
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 50 mm
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern</li> <li>Hergestellt nach DIN 7483. Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart</li> </ul>
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt:
1
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftaufnahme:
9.5 Rundschaft mm
... >
Bohren
>
Holz
>
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe:
forstnerbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363703
€ 7,83*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363704
€ 7,81*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363705
€ 7,68*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363883
€ 8,68*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363706
€ 9,12*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363707
€ 8,68*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363708
€ 9,25*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363711
€ 9,33*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363712
€ 9,42*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363714
€ 10,41*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363715
€ 10,51*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363717
€ 10,52*
Ähnlich
Forstnerbohrer
Milwaukee
4932363720
€ 11,32*
Ähnlich
Forstnerbohrer-Set
Milwaukee
4932373379
€ 37,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.