Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M28BX LI-ION AKKUMULATOR 3.0AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M28BX LI-ION AKKUMULATOR 3.0AH XXX
M28BX LI-ION AKKUMULATOR 3.0AH XXX
M28BX LI-ION AKKUMULATOR 3.0AH XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352732
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352732
EAN/GTIN:
     4002395373901
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
M28BX LI-ION AKKUMULATOR 3.0AH
Weitere Informationen:
AAI048003:
3.0 Ah
AAI049002:
M28
AAJ476001:
1
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395373901
AAQ808003:
1.1 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M28 BX
BAC955006:
28 V
EF000002:
28 V
EF000167:
1.1 g
EF000364:
3.0 Ah
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M28 BX
Akkukapazität [Ah]:
3.0
Akkusystem:
M28
Bezeichnung: Modellvariante:
M28 BX
GTIN:
4002395373901
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.1
Spannung [V]:
28
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.