Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Set Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49224102
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49224102
EAN/GTIN:
     045242271054
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit</li> <li>Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig</li> <li>Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. Zähne werden vakuumgehärtet bis 65 HRC bei einer Temperatur von 600° für eine lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz</li> <li>Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm</li> <li>Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser</li> <li>Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns</li> <li>Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können</li> <li>Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Kunststoffkoffer
-:
-
Anzahl Teile:
17
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49224083
€ 50,39*
Ähnlich
Milwaukee
49224201
€ 87,86*
Ähnlich
Milwaukee
49224152
€ 114,22*
Ähnlich
Milwaukee
4932430327
€ 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.