Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252261 Herst.-Nr.: 49224083 EAN/GTIN: 045242310760 |
| |
|
|  |  |
 | <p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit</li> <li>Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig</li> <li>Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. Zähne werden vakuumgehärtet bis 65 HRC bei einer Temperatur von 600° für eine lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz</li> <li>Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm</li> <li>Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser</li> <li>Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns</li> <li>Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können</li> <li>Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff</li> </ul> Weitere Informationen:  |  | Geliefert in: | Kunststoffkoffer | -: | - | Anzahl Teile: | 7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,96* | € 50,39* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 37,36* | € 50,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 38,55* | € 50,78* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,86* | € 53,52* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 45,28* | € 59,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|