Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Rohrzange 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Rohrzange 300 mm
Aluminium-Rohrzange 300 mm
Aluminium-Rohrzange 300 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-48227212
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227212
EAN/GTIN:
     045242342389
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings.
Schraubenfedern für lange Lebensdauer.
Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort.
Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit und verbesserte Haltekraft.
Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe.
Weitere Informationen:
AAG535001:
816 g
AAO663003:
045242342389
AAW913001:
12" Aluminium Pipe Wrench
BAJ026006:
1
EF000167:
816 g
Bezeichnung: Modellvariante:
12" Aluminium Pipe Wrench
GTIN:
045242342389
Gewicht [g]:
816
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.