Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rohrzange 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Rohrzange 300 mm
Stahl-Rohrzange 300 mm
Stahl-Rohrzange 300 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-48227112
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227112
EAN/GTIN:
     045242342341
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Stahl-Rohrzange 300 mm
Weitere Informationen:
AAG535001:
1270 g
AAO663003:
045242342341
AAW913001:
12" Steel Pipe Wrench
BAJ026006:
1
EF000167:
1270 g
Bezeichnung: Modellvariante:
12" Steel Pipe Wrench
GTIN:
045242342341
Gewicht [g]:
1270
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.