| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-48223154 Herst.-Nr.: 48223154 EAN/GTIN: 045242479764 |
| |
|
| | |
| Schnell trocknende Tinte, reduziert ein Verwischen auf Metall oder Kunststoff. Marker trocknen auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus. Kappe mit Profilierung zum leichten Öffnen, auch mit Arbeitshandschuhen. Kappe mit Clip. Sehr belastbare Spitze ideal für raue Oberflächen. Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus. Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z. B. OSB oder Beton. Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus. Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet. Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden. Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen. Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen. Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden. Einfach zu öffnende Kappe. Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen.
Weitere Informationen: | | AAO663003: | 045242479764 | AAW913001: | Inkzall Fine Tip Markers - 4 pcs | BAJ026006: | 4 | Bezeichnung: Modellvariante: | Inkzall Fine Tip Markers - 4 pcs | GTIN: | 045242479764 | Packungsgröße: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INKZALL Feine Marker (4pc) |
| | |
| |