| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9151480100 Herst.-Nr.: 9151480100 EAN/GTIN: 4007123651832 |
| | |
|
| | |
| Extrem robuste 4-fach Steckdosenleiste eignet sich dank ölbeständigem RN-Kabel und der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für den ständigen Einsatz im Außenbereich, beispielsweise für die Verwendung auf Baustellen. Mit Hilfe des beleuchteten Ein-/Aus-Schalters, welcher mit einer Schutzhaube gegen Spritzwasser geschützt ist, können eingesteckte Geräte ganz einfach vom Strom getrennt werden. Dank der vier Schraublöcher kann die Outdoor-Steckdosenleiste zudem clever an der Wand befestigt werden oder auch über einen einklappbaren Metallhaken flexibel aufgehangen werden. Der Steckdosenblock für außen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Anzahl Steckdosen: 4
- Steckdosenanordnung: 45°
- Kabellänge: 8m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelfarbe: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennstuhl schwarz steckdosenleiste 4-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, steckdosenblock, steckdosenleiste, steckdosenleiste baustelle, steckdosenleiste innen, steckdosenleiste außen, steckerleiste, steckerleiste baustelle, steckerleiste innen, steckerleiste außen, profi steckdosenleiste, steckdosenverteiler, steckdosenverteiler 4 fach, steckdosenleiste 4 fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, verteilersteckdose, verteilersteckdose außen, verteilersteckdose 4 fach, mehrfachsteckdose 4 fach, professionalline steckdosenleiste, professionalline steckdosenblock, professionalline mehrfachsteckdose, profi steckdosenblock, professionalline mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenblock ip54 |
| | |
| |