Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker / Reiseadapter (Reise-Steckdosenadapter für: Euro Steckdose und Italien Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1508590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508590
EAN/GTIN:
     4007123566303
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker in der Farbe matt-schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub. Das Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material. Zudem verfügt der Reiseadapter nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Länder mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... (Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und Brennenstuhl keine Garantie dafür übernimmt, dass der Reisestecker für alle Stecksysteme in einem Land passend ist)
  • Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Max. Belastung 16A/250V
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Italienisch, netzadapter italien, netzadapter, reisestecker, brennenstuhl steckdosenadapter, steckdosenadapter schwarz, steckdose adapter, adapter ausland, brennenstuhl adapter, brennstuhl reisestecker, brennenstuhl reisestecker, reiseadapter, travel adapter, eu adapter, eu italien adapter, reisestecker italien auf eu, reiseadapter italien auf eu
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,38*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,40*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,77*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,27*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,28*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,93*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.