Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker / Reiseadapter (Reise-Steckdosenadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit südafrikanischem Stecksystem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Grafik
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1508460
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508460
EAN/GTIN:
     4007123566334
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker in der Farbe matt-schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub. Das Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material. Zudem verfügt der Reiseadapter nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Länder mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien (Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und Brennenstuhl keine Garantie dafür übernimmt, dass der Reisestecker für alle Stecksysteme in einem Land passend ist)
  • Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Max. Belastung 16A/250V
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, reisestecker, steckdose adapter, brennenstuhl steckdosenadapter, adapter ausland, adapterstecker, adapter brennenstuhl, reiseadapter indien, reiseadapter für indien, reisestecker indien, stecker südafrika, steckdosenadapter indien
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4757*
€ 5,3261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1857*
€ 4,981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8357*
€ 4,5645
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.