Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Reisestecker-Set / Reiseadapter-Set (Reise- Steckdosenadapter mit verschiedenen Aufsätzen für mehr als 150 Länder (7 x Steckereinsätze) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Grafik
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1508160
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508160
EAN/GTIN:
     4007123610235
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker-Set von Brennenstuhl mit sieben Steckeinsätzen in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen (Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und Brennenstuhl keine Garantie dafür übernimmt, dass der Reisestecker für alle Stecksysteme in einem Land passend ist)
  • Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch
  • Mit Schutzkontakt-Steckdose
  • 7 Steckereinsätze
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Inklusive Stoffbeutel
  • Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Max. Belastung 10 A/250 V je nach nationalen Bestimmungen
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennstuhl reiseadapter usa, netzadapter usa, netzadapter, adapter, steckdosenadapter, steckdosen-adapter, adapterstecker, Weltreisestecker, auslandsadapter, adapter ausland, steckdose adapter, brennenstuhl Reisestecker, brennstuhl Reisestecker, adapter brennenstuhl, Reisestecker brennenstuhl, brennenstuhl adapter, brennenstuhl steckdosenadapter, brennenstuhl adapterstecker, brennenstuhl Weltreisestecker, brennstuhl adapter, auslandsadapter brennenstuhl, adapter ausland brennenstuhl, adapter brennstuhl, steckdosenadapter brennstuhl, steckdosen-adapter brennstuhl, steckdosern adapter brennstuhl, auslandsadapter brennstuhl, adapter ausland brennstuhl, adapterstecker brennstuhl, Reisestecker brennstuhl, Weltreisestecker brennstuhl, adapter schwarz, steckdosenadapter schwarz, steckdosen-adapter schwarz, steckdosern adapter schwarz, auslandsadapter schwarz, adapter ausland schwarz, adapterstecker schwarz, Reisestecker schwarz, Weltreisestecker schwarz, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, adapterstecker kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher, adapter universal, adapterstecker universal, reisestecker universal, weltreisestecker universal, auslandsadapter universal, adapter steckdose universal, adapter ausland universal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.