Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach/Steckerleiste aus stabilem Aluminium für den Schreibtisch (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391040600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040600
EAN/GTIN:
     4007123677542
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung ermöglicht mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) das Trennen aller angeschlossen Geräte auf Knopfdruck. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabel: 3m H05VV-F 3G1,5
  • Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010)
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste 6-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach schwarz, steckdosenleiste für schreibtisch, steckdosenleiste schaltbar, steckdosenleiste 6-fach mit schalter, mehrfachsteckdose schaltbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040420
ab € 29,8359*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040410
ab € 20,8134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.