Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB mit Schalter/Mehrfachsteckdose 6-fach aus hochwertigem Aluminium (Steckerleiste mit 3m Kabel und 2x USB, max. 3100 mA, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391030610
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030610
EAN/GTIN:
     4007123677399
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach mit USB-Ladefunktion im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Extra robuste Stabilität im schlanken Design
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5
  • 2 USB Ladebuchsen
  • Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, 6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste 6-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach schwarz, steckdosenleiste mit usb wandmontage
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,9735*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,1635*
€ 40,6546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,2435*
€ 38,3698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,5735*
€ 36,3825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,6835*
€ 35,3234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,9735*
€ 30,9085
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 31,7561*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030200
ab € 30,2687*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030601
ab € 20,4584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.