Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Helligkeitssensor / Lichtsensor (Funk Helligkeits-Sensor für innen und außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
QR-Code
Artikel-Nr.:
     C956-1294360
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294360
EAN/GTIN:
     4007123639175
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
SmartHome Rollladensteuerung
Sonnensensor
helligkeitssensor

Der Funk-Helligkeitssensor von in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder die PC-Software steuern können. Dank des Funk-Lichtsensors haben Sie endlich die Möglichkeit, Ihr Smart Home in Abhängigkeit von der Helligkeit zu steuern. Schalten Sie ganz einfach durch Kopplung des Sensors mit dem Gateway und anderen BrematicPRO Produkten beispielsweise automatisch das Licht an oder lassen Sie Ihre Rollläden funkgesteuert herunterfahren, wenn es dunkel wird. Dank der Schutzart IP44 kann der Lichtsensor sogar im Außenbereich, wie beispielsweise im Garten eingesetzt werden - Ihrem Smart Home sind keine Grenzen gesetzt. Er verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Batterie Typ: 2x AA/LR6/ Mignon (im Lieferumfang enthalten)
  • Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
  • Umgebungstemperatur: - 20 °C bis + 55 °C
  • Helligkeitsbereich: 1 Lx bis 150 kLx
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, smart home lichtsensor, smart home sensor, aussenlichtsensor, funk-helligkeitssensor, funk-lichtsensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,8382*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,3782*
€ 44,4801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,3682*
€ 43,2782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,4082*
€ 40,9458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,5082*
€ 39,8748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,4982*
€ 38,6729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,8382*
€ 33,1275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.