Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Unterputz-Rollladensteuerung (Funk-Rollladen Aktor zur Automatisierung der Rolläden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
QR-Code
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1294350
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294350
EAN/GTIN:
     4007123639106
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funkaktor
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Rollladenaktor

Der Funk-Rollladen Aktor in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie Ihre Rollläden und Markisen auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Auch eine Zeitsteuerung oder Kopplung mit Sensoren ist möglich - entdecken Sie die vielfältigen Smart Home Möglichkeiten. Der Funk-Rollladen Aktor verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 300 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, SmartHome Rollladensteuerung, smarthome rollladensteuerung, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, rolladen steuerungen smart home, rolladenaktor, rolladensteuerung, unterputzaktor, smart home funk-einbauschalter für rolläden, funk-rolladensteuerung, rolladensteuerung wifi, smart home rolladensteuerung alexa, smart home rolladen, smart home rolladenschalter, smart home rollo steuerung, smart home rolladen schalter, smart home rolladenschalter alexa, smart home rollladen, funk rolladenaktor, funk rolladensteuerung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,5516*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,1516*
€ 44,2104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,4416*
€ 43,3655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,1816*
€ 40,6761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,1116*
€ 39,4028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,0816*
€ 38,1771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,5516*
€ 32,7864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.