Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Tür-/Fensterkontakt (mit App-Funktion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
QR-Code
Artikel-Nr.:
     C956-1294250
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294250
EAN/GTIN:
     4007123638994
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe

Der Funk-Tür-/Fensterkontakt in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder die PC-Software steuern können. Dank des Tür-/Fensterkontakts sind Ihre Türen und Fenster bestens gesichert: Sobald die Magneteinheit sich vom Sensor entfernt oder jemand versucht, den Kontakt zu demontieren, wird sofort Alarm ausgelöst. Mit Hilfe dieser Information bleibt kein geöffnetes Fenster und offenstehende Türe unerkannt. Bei Kopplung an Gateway und App können Sie sich außerdem sofort benachrichtigen lassen. Ideal ist der Tür-/Fensterkontakt auch zum Energie sparen. In Verbindung mit dem Heizungsthermostat von brennenstuhl lässt sich dies einfach per App einstellen. Der Für-/Fensterkontakt verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Batterie Typ: 1x 3V CR2450 (im Lieferumfang enthalten)
  • Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Türsicherung, Verteilertür, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, smart home türkontakt, smart home tür, smart home fenster, smart home fenstersensor, smart home fensterkontakt, smart home fenster lüften, smart home fensterkontakt alexa, smart home fensterkontakt optisch, funk fensterkontakt, funk fensterkontaktschalter, funk fenster sensor, funk türkontakt, tür/fenster sensor, tür und fenster sensor, tür und fenster alarm alexa, tür und fenster alarm smart, tür und fensterkontakt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,0203*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1503*
€ 31,1189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,4503*
€ 30,2859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,3003*
€ 28,9174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,3103*
€ 27,7393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,1103*
€ 26,3113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,0203*
€ 22,6342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.