Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich (30m Kabel in schwarz, Spezialkunststoff, DGUV 203-006, Made...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1237980
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1237980
EAN/GTIN:
     4007123054787
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel

Die Garant CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel mit 30m Kabellänge in der Farbe blau überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt durch den Drehgriff für komfortables Aufrollen und durch folgende Eigenschaften:

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • Gemäß EN 61316
  • Entspricht DGUV 203-006
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Schutzart IP44
  • Gemäß EN 61316
  • Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  • Kabellänge 30m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 5G2,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 320mm
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, verlängerungskabel, verlängerungskabel cee, kabeltrommel, kabeltrommel 30m brennenstuhl, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel 30m außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel cee, kabeltrommel 400v, brennenstuhl camping kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.