| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1218580 Herst.-Nr.: 1218580 EAN/GTIN: 4007123628216 |
| |
|
| | |
| Die Garant IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien . Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 25m
- Kabelbezeichnung AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 240mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach |
| | |
| |