Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007123054640 Herst.-Nr.: 1218350 EAN/GTIN: 4007123054640 |
| |
|
| | |
| Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel in der Farbe blau besitzt ein 25m langes Kabel. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie verfügt über einen Drehgriff für komfortables Aufrollen und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Schutzart IP44
- Kabellänge 25m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 240mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 25m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 25m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 25m, kabeltrommel stahl, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel innenbereich, kabeltrommel 3fach |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 25 | | pro Millimeter | € 4,79* | ab € 1,6388* | € 2,0088* | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Millimeter | € 6,90* | ab € 1,632* | € 2,012* | | | | | | | | 25 | | pro Millimeter | € 4,80* | ab € 1,634* | € 2,014* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Millimeter | € 8,50* | ab € 1,62987* | € 2,05871* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Millimeter | € 7,90* | ab € 1,6816* | € 2,0616* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Millimeter | Mindestbestellmenge: 25 Millimeter ( entspricht € 50,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|