| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1218050 Herst.-Nr.: 1218050 EAN/GTIN: 4007123007356 |
| |
|
| | |
| Die Garant Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Indoor-Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz innen und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität: Kunststoff
- Kabelfarbe: schwarz
- Steckdosen: 4
- Trommeldurchmesser: 240mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 25m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 25m, kabelrolle indoor, kabelrolle innen, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für drinnen, kabeltrommel für innen, kabeltrommel haushalt, kabeltrommel für haushalt, kabeltrommel 4fach |
| | |
| |