Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant S IP44 Kabeltrommel für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich (50m Kabel, Stahlblech, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1198530
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198530
EAN/GTIN:
     4007123009305
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gummi-Verlängerungsleitung

Die Garant S IP44 Kabeltrommel in der Farbe silber besitzt ein 50m langes Kabel und ein Drehgriff für komfortables Aufrollen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 50m
  • Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, metall kabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 50m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 50m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 50m, kabeltrommel stahl, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel innenbereich, kabeltrommel 3fach
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4994*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8794*
€ 2,23649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7894*
€ 2,12939
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,7856*
€ 2,12486
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,7708*
€ 2,10725
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4994*
€ 1,78429
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.