Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel (CEE-Kabeltrommel mit 30m Kabel in schwarz, aus Spezialkunststoff, für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1182720
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182720
EAN/GTIN:
     4007123004287
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel

Die Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel mit 30m Kabellänge in der Farbe schwarz von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
  • Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  • Schutzart IP44
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 5G1,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabellänge 30m
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 290 mm
Weitere Suchbegriffe: CEE Kupplungsdose, CEE-Kupplung, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 30m, sicherheitskabeltrommel, schutzkontakt verlängerungskabel, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabelrolle 30m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 30m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 30m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen, brennenstuhl garant, kabeltrommel 3fach, cee kabeltrommel 16a, brennenstuhl kabeltrommel cee, kabeltrommel cee 400v
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.