| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1178900100 Herst.-Nr.: 1178900100 EAN/GTIN: 4007123671533 |
| | |
|
| | |
| Der batteriebetriebene LED Strahler mit Bewegungsmelder lässt sich flexibel, ganz ohne Kabel an der Wand montieren. Ganz egal ob eine einfache Montage im Innen- oder Außenbereich gewünscht ist, der Wandstrahler verfügt über die Schutzart IP44 und ist somit bestens für beide Einsatzorte geeignet. Mit Hilfe der 8 superhellen, hochwertigen Marken LED´s werden beispielsweise Hauseingänge oder Kelleraufgänge bestens ausgeleuchtet. Der Leuchtenkopf der batteriebetriebenen Wandleuchte ist zudem neig- und schwenkbar und lässt sich somit individuell einstellen. Der Infrarot Bewegungsmelder verfügt über einen 180° Erfassungswinkel und einer 10m Reichweite. Zudem ist die Einschaltdauer bis 30sec einstellbar. Der LED Strahler mit Batterie verfügt außerdem über eine praktische und zugleich batteriesparende Zusatzfunktion vom Licht (100 % Licht - 50 % Licht - aus) und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Batterielaufzeit (bei 6x 10 sec. täglich): ca. 800 Tage
- Kinderleichte Montage
- Lichtstrom: 440 lm
- Inklusive Batterie: 3x LR14/C/Baby
- Farbtemperatur: 5000 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Montageplatte, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, anbaudeckenleuchte 4000k, led strahler mit batterie und bewegungsmelder, batterie leuchte, led leuchte batterie, leuchte mit batterie, led leuchte mit batterie, led lampe mit batterie, leuchte batteriebetrieben, lampe batteriebetrieben, led strahler wandmontage, wandleuchte kabellos, wandleuchte kabellos mit batterie, wandleuchte kabellos bewegungsmelder, wandleuchte kabellos innen |
| | |
| |