| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1178600800 Herst.-Nr.: 1178600800 EAN/GTIN: 4007123663408 |
| | |
|
| | |
| Die LuxPremium LED Taschenlampe mit extrem heller CREE-LED und integriertem Li-Ion-Akku ist dank ihrer Schutzart IP67 extrem robust und zudem staub- und wasserdicht. Die aufladbare Taschenleuchte mit einem widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse und praktischer Trageschlaufe verfügt über umfangreiche Schalter-Funktionen und eignet sich somit ideal als Nahlicht oder auch als fokussiertes Fernlicht. Zudem überzeugt die CREE-Taschenlampe durch folgende Eigenschaften: - Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7V/4,0Ah mit Ladeanzeige
- Gesamtlichtstrom: 1250lm
- Farbtemperatur: 7000K
- Max. Leuchtweite: 220m
- Max. Leuchtdauer: 15h
- Ladedauer: 4h
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, akku taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, taschenlampe aufladbar, led taschenlampe aufladbar, taschenlampe akku, handlampe, taschenlampe mit akku, led taschenlampe akku, camping zubehör, taschenlampe usb, led taschenlampe usb aufladbar, campinglampe |
| | |
| |