Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A/Handlampe mit heller Osram-LED (400lm, bis zu 29h Leuchtdauer, fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173750005
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750005
EAN/GTIN:
     4007123684670
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die handliche LED Taschenleuchte mit robustem Aluminium Gehäuse leuchtet bis zu 131m weit bei einer maximalen Leuchtdauer von 29 Stunden (bei 10%). Zudem überzeugt die handliche Taschenleuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Leuchtzentrum fokussiert
  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
  • Mit Trageschlaufe
  • LEDs: Osram-LED (50.000h Lebensdauer)
  • Lichtstrom: 400lm
  • Farbtemperatur: 6000K
  • Leuchtweite max.: 131m
  • Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
  • Leuchtdauer max. : 29h (bei 10%)
  • Austauschbarer Akku USB Typ C (3,7V/2000mAh) inkl. USB-Ladekabel Typ C
  • Gehäuse: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, brennenstuhl led stableuchte akku, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, led taschenlampe, kleine taschenlampe, handlampe, led handlampe, taschenlampe akku, stiftleuchte, inspektionslampe, taschenlampe klein, outdoor taschenlampe, stabtaschenlampe, handleuchte, taschenlampe brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,0328*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0128*
€ 21,4352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,6028*
€ 20,9473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3628*
€ 19,4717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4428*
€ 18,3769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0328*
€ 17,889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0328*
€ 15,509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.