Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ LED Arbeitsstrahler JARO 5050 T (LED Baustrahler mit höhenverstellbarem Stativ, 50W, 4400lm, 6500K, IP65, mit 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1171250921
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250921
EAN/GTIN:
     4007123676415
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Der Stativ LED Strahler JARO 5050 T ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) und einem Gehäuse aus robustem Aluminium, einem stabilem pulverbeschichteten Stahlrohr und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet er sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz, beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und Handwerkerarbeiten. Der Fluter mit Stativ ist mit drei stabilen Standrohren ausgestattet, welche extrem robust und standfest sind. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der Fluter mit Stativ durch folgende Eigenschaften:

  • Höhenverstellbar bis 1,8 m
  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,0
  • Anzahl LEDs: 84
  • Leistung: 50W
  • Lichtstrom: 4400lm
  • Farbtemperatur: 6500K
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler stativ, led strahler stativ, led fluter stativ, led baustrahler 50w stativ, stativfluter, led strahler mit stativ, stativstrahler, arbeitsleuchte led stativ, arbeitsleuchte mit stativ, arbeitsleuchte mit stativ led, led arbeitsstrahler stativ, baustrahler stativ led, baustrahler stativ fluter, baustrahler stativ brennenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.