Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker (Verlängerungskabel flach für innen mit 3m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168980230
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980230
EAN/GTIN:
     4007123644568
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen für den Gebrauch im Innenbereich. Dank ausklappbarem Griff lässt sich das Stromkabel ganz ohne Kraftaufwand ausstecken. Der innovative Schutzkontakt-Flachstecker biete ein platzsparendes einstecken in engen Zwischenräumen.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 3,0 m weiß, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, kunststoff-verlängerungsleitung brennstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel 3m, verlängerungskabel 3 m, verlängerungskabel 3m weiß, verlängerungskabel 3 m weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel weiß, verlängerungskabel flachstecker, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel extra flach, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel flacher stecker, verlängerungskabel flachstecker weiß, verlängerungskabel flachstecker 3m, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel mit flachstecker, verlängerungskabel mit flachem stecker, verlängerungskabel mit winkelstecker, verlängerungskabel winkelflachstecker, flachstecker verlängerung, flachstecker verlängerung 3m, flacher stecker verlängerung, flacher stecker verlängerungskabel, flacher schukostecker, verlängerung mit flachstecker, verlängerung mit winkelstecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3739*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6739*
€ 6,7519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4639*
€ 6,502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1339*
€ 6,1093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3739*
€ 5,2049
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1161820223
ab € 5,9404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.