| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1168580 Herst.-Nr.: 1168580 EAN/GTIN: 4007123151929 |
| |
|
| | |
| Das rote 10m BREMAXX® CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Das Starkstromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus, welches einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar ist. Das CEE-Kabel für außen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Kabelqualität: BREMAXX®
- Kabellänge: 10m
- Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 5G1,5
- CEE Kupplung und Stecker: 400V/16A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, starkstromkabel 10m, starkstromkabel 16a 10m, starkstromkabel 16a, starkstromkabel, verlängerungskabel 10 m rot, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 10m, kabel outdoor 10 m, brennenstuhl kabel 10m, brennenstuhl kabel 10 m, brennstuhl kabel 10m, brennstuhl kabel 10 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 10m, kabel außenbereich 10 m, verlängerungskabel made in germany, kabel made in germany, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 16a, kabel 16a, verlängerungskabel 10m cee, kabel 10m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 10m, cee verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel cee, kabel cee |
| | |
| |