| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1166810 Herst.-Nr.: 1166810 EAN/GTIN: 4007123019724 |
| |
|
| | |
| Das 10m Baustellen-Verlängerungskabel mit einem robusten Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für die Verwendung im Außenbereich, sei es auf Baustellen, rund ums Haus oder auch im allgemeinen, gewerblichen Bereich. Das hochwertige Gummi-Neopren Kabel ist nicht nur robust, sondern zudem ölbeständig. Außerdem überzeugt das Baustellen-Verlängerungskabel durch folgende Eigenschaften: - Kabellänge: 10m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
- Farbe: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 10m schwarz, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 10 m, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 10m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff, verlängerungskabel baustelle, kabel mit Verschlusskappe, verlängerungskabel mit verschlusskappe, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 10m, kabel outdoor 10 m, brennenstuhl kabel 10m, brennenstuhl kabel 10 m, brennstuhl kabel 10m, brennstuhl kabel 10 m, verlängerungsleitung schwarz, verlängerungsleitung, verlängerungsleitung 10m, verlängerungsleitung 10 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung 10m schwarz, verlängerungsleitung 10 m schwarz, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 10m, kabel außenbereich 10 m |
| | |
| |