Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159550015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159550015
EAN/GTIN:
     4007123249411
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe lichtgrau und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 6fach 1.5m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachsteckdose schaltbar, steckdosenleiste brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 9,7418*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159700015
ab € 9,7818*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951560100
ab € 9,4672*
Ähnlich
Brennenstuhl
1955560100
ab € 9,4172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.