Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secure-Tec Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz und akustischem Warnsignal (3m Kabel und Schalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159540376
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159540376
EAN/GTIN:
     4007123150496
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste

Die Secure-Tec 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit, mit akustischem Warnsignal und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
  • Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
  • Gesamtleistung max. 16 A/3500 W
  • Kabellänge 3 m
  • Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
  • Nennstrom 16 A
Weitere Suchbegriffe: 6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste anthrazit, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachstecker anthrazit, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, steckdosenleiste kinderschutz, mehrfachsteckdose kinderschutz, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose, warnsignal, akustisch, akustik
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,0348*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8548*
€ 28,3872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,7748*
€ 28,292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,6348*
€ 26,9354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,4248*
€ 25,4955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4648*
€ 24,3531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0348*
€ 21,4614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159490966
ab € 20,5984*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153340315
ab € 15,1298*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153380315
ab € 15,1198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.