| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1153750 Herst.-Nr.: 1153750 EAN/GTIN: 4007123075539 |
| | |
|
| | |
| Der robuste Stromverteiler mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität dauerhaft in Außenbereichen genutzt werden (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und hat dank verzinktem Stahlrohrgestell einen sicheren Stand. Der Stromverteiler mit seinem schlagfestem und spritzwassergeschütztem Gehäuse überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften: - Steckdosen: 2x CEE 400V/16A, 4x 230V Schutzkontakt Steckdosen
- Kabellänge: 2m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
- Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler brennstuhl, stromstation, stromverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 230v, stromverteiler 400v, stromverteiler außen, stromverteiler außenbereich, baustromverteiler, baustromverteiler 16a, stromverteiler aussen, stromverteiler baustelle, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, bauverteiler steckdose, bauverteiler 16a, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee, verteiler strom, stromverteiler starkstrom, starkstromverteiler, baustromkasten, stromverteiler tragbar |
| | |
| |