| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1153520222 Herst.-Nr.: 1153520222 EAN/GTIN: 4007123632923 |
| | |
|
| | |
| Die Desktop-Power USB-Charger 2er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß poliert und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger. Ideal für Kamera, Smartphone, Tablet, usw.
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Kabellänge: 1,8 m
- Stecksystem: DE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Tischladegerät, Tischladestation, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose brennenstuhl weiß, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, desktop-power, tischsteckdosenleiste, schreibtischsteckdose, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste 2-fach, mehrfachsteckdose 2-fach, mehrfachstecker 2-fach, desktop-power 2-fach, tischsteckdosenleste 2-fach, schreibtischsteckdose 2-fach, steckdosenleiste für tisch, mehrfachsteckdose für tisch, mehrfachstecker für tisch, mehrfachsteckdose für schreibtisch, mehrfachstecker für schreibtisch, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfach-stecker mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, steckdosenleiste weiß, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, tischsteckdosenleiste weiß, schreibtisch steckdose weiß, schreibtischsteckdose weiß, mehrfach-stecker weiß, steckdosenleiste 2-fach usb, mehrfachstecker 2-fach usb, mehrfachsteckdose 2-fach usb |
| | |
| |