Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Solid Steckdosenleiste 5-fach (Mehrfachsteckdose mit 2,5m Kabel und Schalter - aus bruchfestem Polycarbonat) schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1153380115
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153380115
EAN/GTIN:
     4007123602407
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Super-Solid 5er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die praktischen Gummifüße an der Mehrfachsteckdosenleiste verhindert das Wegrutschen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Gummifüße verhindern Wegrutschen
  • Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Steckdosen in 45°-Anordnung und Abstände, auch für Winkelstecker
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz brennenstuhl 5fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste silber, mehrfachsteckdose silber, mehrfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachstecker 2, 5m, steckdosenleiste 2, mehrfachsteckdose 2, 5m kabel, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste 5-fach, mehrfachsteckdose 5-fach, mehrfachstecker 5-fach, steckdosenleiste 5er, mehrfachsteckdose 5er, mehrfachstecker 5er
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,4663*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4163*
€ 14,7754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3063*
€ 14,6445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0163*
€ 14,2994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5063*
€ 13,6925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9663*
€ 13,0499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4663*
€ 11,2649
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153380315
ab € 15,2298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.