Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Solid Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz (13.500A, Mehrfachsteckdose mit 2,5m Kabel und Schalter - aus bruchfestem Polycarbonat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153340318
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340318
EAN/GTIN:
     4007123174232
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Super-Solid Mehrfach-Steckdosenleiste 8-fach und 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Gummifüßen für sicheren Stand. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 13.500 A Überspannungsschutz
  • Gummifüße verhindern Wegrutschen
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Steckdosen in 45°-Anordnung und Abstände, auch für Winkelstecker
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste silber, mehrfachsteckdose silber, mehrfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachstecker 2, 5m, steckdosenleiste 2, mehrfachsteckdose 2, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste 8-fach, mehrfachsteckdose 8-fach, mehrfachstecker 8-fach, steckdosenleiste 8er, mehrfachsteckdose 8er, mehrfachstecker 8er, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,4949*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,9849*
€ 28,542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,9249*
€ 28,4706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,0249*
€ 27,3996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1849*
€ 26,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3249*
€ 25,3766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,4949*
€ 23,1989
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.