Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera-Line Steckdosenleiste 8-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 2m Kabel, Steckdosenleiste wandmontage mit 90° Anordnung der Steckdosen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Grafik
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1153300128
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153300128
EAN/GTIN:
     4007123211197
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleisten brennenstuhl

Die Primera-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste und 2m Kabel. Durch die Befesigungösen kann die Steckdosenleiste auch an die Wand befestigt werden und besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz und einen beleuchteten Sicherheitsschalter, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Die Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features
  • Steckdosen mit einer 90° Anordnung
  • Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel
  • Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich
  • Komfortable Abstände der Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose 8-fach, steckdosenleiste 8-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste befestigungsösen zur wandmontage, befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, mehrfachstecker 90 grad, steckdosenleiste 90 grad, steckerleiste 90 grad, mehrfachsteckdose 90 grad, steckdosenleiste 90 grad gedreht, mehrfachsteckdose 90 grad gedreht, mit großem abstand
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8278*
€ 15,2651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660315
ab € 13,76*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150650316
ab € 8,68*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300467
ab € 33,77*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300477
ab € 30,5083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.